Schneider Electric - ATS22C14Q Mykstarter 140 A 230 - 440 V - ATS22C14Q

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ATS22C14Q Mykstarter 140 A 230 - 440 V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 140 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 230...440 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 37 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 75 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Altistart

EAN/GTIN

3606480167256

Elnummer

4176673

Leverandørens varenummer

ATS22C14Q

Typebeskrivelse

4176673

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

140 A

Nominell driftsspenning Ue:

230...440 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

37 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

75 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

55 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

110 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

Ja

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Integrert motorvern:

Ja

Mykstarter ATS22 med integrert bypass kontaktor ATS22 140 A 230 - 440 V