Schneider Electric - ATS22D88Q Mykstarter 88 A 230 - 440 V - ATS22D88Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 88 A
Nominell driftsspenning Ue - 230...440 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 22 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 45 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Altistart
EAN/GTIN
3606480167232
Elnummer
4176669
Leverandørens varenummer
ATS22D88Q
Typebeskrivelse
4176669
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
88 A
Nominell driftsspenning Ue:
230...440 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
22 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
45 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
37 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
75 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Integrert motorvern:
Ja


