Schneider Electric - ATS48C21Q Mykstarter 230-400V 210A - ATS48C21Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 210 A
Nominell driftsspenning Ue - 230...415 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 55 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 110 kW
Funksjon - Vendestarter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Altistart
EAN/GTIN
3389110982398
Elnummer
4178932
Leverandørens varenummer
ATS48C21Q
Typebeskrivelse
4178932
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
210 A
Nominell driftsspenning Ue:
230...415 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
55 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
110 kW
Funksjon:
Vendestarter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...415 V
Nominell matespenning ved DC:
6...30 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
110 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
160 kW
Intern bypass:
nei
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...415 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
Ja


