Schneider Electric - ATS48C48Q Mykstarter 230-400V 480A - ATS48C48Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 480 A
Nominell driftsspenning Ue - 230...415 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 132 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 250 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Altistart
EAN/GTIN
3389110982473
Elnummer
4178936
Leverandørens varenummer
ATS48C48Q
Typebeskrivelse
4178936
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
480 A
Nominell driftsspenning Ue:
230...415 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
132 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
250 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...415 V
Nominell matespenning ved DC:
6...30 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
250 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
355 kW
Intern bypass:
nei
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...415 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
Ja


