Schneider Electric - ATS48C59Y Mykstarter 230-690V 590A - ATS48C59Y
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 590 A
Nominell driftsspenning Ue - 208...690 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 160 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 315 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110982503
Elnummer
4178916
Leverandørens varenummer
ATS48C59Y
Typebeskrivelse
4178916
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
590 A
Nominell driftsspenning Ue:
208...690 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
160 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
315 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
0 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
0 kW
Intern bypass:
nei
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...230 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
Ja


