Utgått

Schneider Electric - ATS48D22Q Mykstarter 230-400V 22A - ATS48D22Q

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ATS48D22Q Mykstarter 230-400V 22A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 22 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 230...415 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 5,5 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 11 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Altistart

EAN/GTIN

3389110982206

Elnummer

4178922

Leverandørens varenummer

ATS48D22Q

Typebeskrivelse

4178922

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

22 A

Nominell driftsspenning Ue:

230...415 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

5,5 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

11 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...415 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

9 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

18,5 kW

Intern bypass:

nei

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

Ja

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...415 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Integrert motorvern:

Ja

Mykstarter ATS48 uten integrert bypass kontaktor 230-400V 22A