Utgått

Schneider Electric - ATV11 230V 1.5kW 1-fas m/RFI - ATV11HU29M2E

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ATV11 230V 1.5kW 1-fas m/RFI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning fra/til - 200...240 V

  • Maks utgangsfrekvens - 200 Hz

  • Nominell utgangsstrøm I2N - 6,8 A

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Nettfrekvens (verdi) - 50/60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110271935

Elnummer

4174136

Leverandørens varenummer

ATV11HU29M2E

Typebeskrivelse

4174136

Nettspenning fra/til:

200...240 V

Maks utgangsfrekvens:

200 Hz

Nominell utgangsstrøm I2N:

6,8 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Nettfrekvens (verdi):

50/60 Hz

Antall faser inngang:

1

Antall utgangsfaser:

1

Maks. Utgangsspenning:

240 V

Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse:

5 %

Antall analoge utganger:

0

Antall analoge innganger:

1

Antall digitale utganger:

2

Antall digitale innganger:

4

Med betjeningselement:

Ja

Tillat brukt i industriområder:

Ja

Tillat brukt i bolig og næringsområder:

Ja

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Med PC-tilkobling:

Ja

Integrert bremsemotstand:

nei

Firkantdrift mulig:

nei

Type omformer:

I-omformer

Høyde:

142 mm

Bredde:

117 mm

Dybde:

156 mm