Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Automatsikring C60H-DC 1A 1P/C - A9N61501

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Automatsikring C60H-DC 1A 1P/C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Poltall (totalt):

1
Se tilgjengelige varianter2

Merkestrøm:

1 A
Se tilgjengelige varianter2 A
Se tilgjengelige varianter4 A
Se tilgjengelige varianter5 A
Se tilgjengelige varianter6 A
Se tilgjengelige varianter16 A
Se tilgjengelige varianter25 A
Se tilgjengelige varianter63 A

Bredde i antall modulmellomrom:

2
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 1

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 1 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 0 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480424038

Elnummer

1662051

Leverandørens varenummer

A9N61501

Typebeskrivelse

1662051

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

1

Antall beskyttede poler:

1

Merkestrøm:

1 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

0 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

44 mm

Merkespenning:

220 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Spenningstype:

DC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

0 kA

Frekvensområde:

0...0 Hz

Energibegrensningsklasse:

0

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

C60H-DC er likestrømsautomat spesielt utviklet for DC-nett. C60H-DC har høy bryteevne mht strøm og spenning. Den er derfor plassbesparende i anlegg hvor spenningen er over 60V DC.
Leveres som 1 og 2-polt i C-kurve fra 0,5-63A.