Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Avdekkingslist ModProd L1000 LVS03220 - LVS03220

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Avdekkingslist ModProd L1000 LVS03220

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Blindplate/avdekning

  • Bredde - 1000 mm

  • Høyde - 46 mm

  • Innbyggingssted - Andre

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481868350

Elnummer

2442443

Leverandørens varenummer

LVS03220

Typebeskrivelse

LVS03220

Modell / utførelse:

Blindplate/avdekning

Bredde:

1000 mm

Høyde:

46 mm

Innbyggingssted:

Andre

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Avdekkingslist for Modulære Produkter L=1000mm- H=46 mm-for PrismaSeT G/P tavlesystem