Schneider Electric - Avdekning flat samlekinne Pri LVS04198 - LVS04198
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 470 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481880048
Elnummer
2442714
Leverandørens varenummer
LVS04198
Typebeskrivelse
LVS04198
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
470 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


