Schneider Electric - Avdekning Prefabrikert tilk. LVS04926 - LVS04926

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Avdekning Prefabrikert tilk. LVS04926

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 650 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Farge - Hvit

  • Bredde - 573 mm

  • Type overflate - Pulverlakkert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481880345

Elnummer

2442935

Leverandørens varenummer

LVS04926

Typebeskrivelse

2442935

Bredde for skapinnbygging:

650 mm

Dybde for skapinnbygging:

1000 mm

Farge:

Hvit

Bredde:

573 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

9003

Med kabelinnføring:

nei

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Enkeltdel

For innvendig oppdeling Form 2a:

nei

For innvendig oppdeling Form 2b:

nei

For innvendig oppdeling Form 3a:

nei

For innvendig oppdeling Form 3b:

nei

For innvendig oppdeling Form 4a:

nei

For innvendig oppdeling Form 4b:

nei

Avdekning for Prefabrikert tilkobling mot skinner til effektbrytere fra 800A i PrismaSeT P tavlesystem