Schneider Electric - Avdeknings/festepl. for instr LVS08861 - LVS08861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481871107
Elnummer
2443273
Leverandørens varenummer
LVS08861
Typebeskrivelse
LVS08861
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
210 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
17 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9001


