Schneider Electric - AVDEKNINGSPLATE, MED 2 VIFTER - NSYECVT2V440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 2
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 170 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480146305
Elnummer
6993612
Leverandørens varenummer
NSYECVT2V440
Typebeskrivelse
Tilbehør gulvskap
Antall vifter:
2
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
170 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Svart
Bredde:
420 mm
Høyde:
25 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
220...220 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
220...220 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
nei
Takventilator:
Ja
Med filter:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Merkeeffekt:
22 W
EMC-utførelse:
nei
Støyutslipp:
34 dB(A)
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Monteringsmetode:
Skrufeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
RAL-nummer:
9005
Dybde:
149 mm