Schneider Electric - AVDEKNINGSPLATE, MED 2 VIFTER - NSYECVT300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 2
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 35 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703302976541
Elnummer
6993660
Leverandørens varenummer
NSYECVT300
Typebeskrivelse
Veggskap påv. metall
Antall vifter:
2
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
35 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Farge:
Grå
Bredde:
80 mm
Høyde:
470 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
nei
Takventilator:
Ja
Med filter:
nei
Merkeeffekt:
14 W
EMC-utførelse:
nei
Monteringsmetode:
Skrufeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
Ja
Dybde:
300 mm


