Schneider Electric - Avdekningsplate med børster - NSYECP440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 400 mm
Dybde - 0 mm
Materiale - Metall
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial SF
EAN/GTIN
3606480148941
Elnummer
6993613
Leverandørens varenummer
NSYECP440
Typebeskrivelse
Tilbehør gulvskap
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
400 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
Høyde:
75 mm
RAL-nummer:
7035
Tilbehør til 19" gulvskap.


