Schneider Electric - Avdekningsplate med børster - NSYECP300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Børste
Type - Andre
Bredde - 360 mm
Høyde - 10 mm
Antall kontaktåpninger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703302976558
Elnummer
6993661
Leverandørens varenummer
NSYECP300
Typebeskrivelse
Veggskap påvegg metall
Modell / utførelse:
Børste
Type:
Andre
Bredde:
360 mm
Høyde:
10 mm
Antall kontaktåpninger:
2
Tykkelse:
110 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Fortrykt:
nei
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
0...0


