Schneider Electric - Avgang 100 Ral1023 - CSU0868109FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Loddrett stigende
Vinkel (verdi) - Andre
Konstruktionstype - Stiv bue
Kabelrenne høyde - 100 mm
Kabelrenne bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481112460
Elnummer
1394023
Leverandørens varenummer
CSU0868109FS123
Typebeskrivelse
1394023
Retningsendring:
Loddrett stigende
Vinkel (verdi):
Andre
Konstruktionstype:
Stiv bue
Kabelrenne høyde:
100 mm
Kabelrenne bredde:
90 mm
Materiale:
Stål
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
1023


