Schneider Electric - Avgrening, lokk100 Ral1023 - CSU08580109FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Egnet for kabelrenne - Ja
Egnet for kabelstige - Ja
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481112088
Elnummer
1374793
Leverandørens varenummer
CSU08580109FS123
Typebeskrivelse
1374793
Bredde:
100 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
Ja
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Type feste:
Selvlåsende
Farge:
Gul
RAL-nummer:
1023
Stago - cover branching piece - 100mm - 60mm height - pre-galvanized RAL1023


