Schneider Electric - Avgrening, lokk300 Ral1023 - CSU08580309FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Egnet for kabelrenne - Ja
Egnet for kabelstige - Ja
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Stago
EAN/GTIN
3606481112101
Elnummer
1374791
Leverandørens varenummer
CSU08580309FS123
Typebeskrivelse
1374791
Bredde:
300 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
Ja
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Type feste:
Selvlåsende
Farge:
Gul
RAL-nummer:
1023
Stago - cover branching piece - 300mm - 60mm height - pre-galvanized RAL1023


