Schneider Electric - Avgrening Rund 110x100 Ral1023 - CSU08711109FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 110 mm
Kabelrenne avgreningsbredde - 100 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Farge - Andre
NATO hullmønster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481112514
Elnummer
1374798
Leverandørens varenummer
CSU08711109FS123
Typebeskrivelse
1374798
Kabelrenne høyde:
110 mm
Kabelrenne avgreningsbredde:
100 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Farge:
Andre
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
RAL-nummer:
1023
Branching Piece 110x100 - steel - pre-galvanized - powder coated


