Schneider Electric - Avgrening,Rund 110x300 Ral1023 - CSU08711309FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 110 mm
Kabelrenne avgreningsbredde - 300 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Farge - Andre
NATO hullmønster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481112538
Elnummer
1374796
Leverandørens varenummer
CSU08711309FS123
Typebeskrivelse
1374796
Kabelrenne høyde:
110 mm
Kabelrenne avgreningsbredde:
300 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Farge:
Andre
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
RAL-nummer:
1023
Branching Piece 110x300 - steel - pre-galvanized - powder coated


