Schneider Electric - Avstandstykke M5 høyde 15 - NSYE1525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AvstandsstykkeMateriale:
StålBredde:
0,9 mmHøyde:
15 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsstykke
Materiale - Stål
Bredde - 0,9 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 0,9 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480181306
Elnummer
2495448
Leverandørens varenummer
NSYE1525
Typebeskrivelse
NSYE1525
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsstykke
Materiale:
Stål
Bredde:
0,9 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
0,9 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


