Schneider Electric - AZ1CA04 4 Bøssinger - AZ1CA04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial S3D
EAN/GTIN
3389110554359
Elnummer
2462091
Leverandørens varenummer
AZ1CA04
Typebeskrivelse
AZ1CA04
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Maks belastning:
0,013 kg
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
- avstandsstykke
- antall pr. sett: sett á 4
- Spacial


