Schneider Electric - Bakelitt montasjeplate 1000x800 - NSYMB108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 1000 mm
Bredde - 800 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480182662
Elnummer
2495530
Leverandørens varenummer
NSYMB108
Typebeskrivelse
NSYMB108
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
1000 mm
Bredde:
800 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


