Schneider Electric - Bakelitt montasjeplate 1200x1000 - NSYMB1210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 1200 mm
Bredde - 1000 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480182679
Elnummer
2495531
Leverandørens varenummer
NSYMB1210
Typebeskrivelse
NSYMB1210
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
1200 mm
Bredde:
1000 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


