Schneider Electric - Bakelitt montasjeplate 500x400 - NSYMB54
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 500 mm
Bredde - 400 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480182747
Elnummer
2495536
Leverandørens varenummer
NSYMB54
Typebeskrivelse
NSYMB54
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
500 mm
Bredde:
400 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


