Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Bakplate IP30 bredde 400mm P LVS08734 - LVS08734

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Bakplate IP30 bredde 400mm  P LVS08734

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - nei

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481877765

Elnummer

2443225

Leverandørens varenummer

LVS08734

Typebeskrivelse

LVS08734

Egnet som sidevegg:

nei

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Materiale:

Stål

Bredde:

400 mm

Høyde:

2000 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9003

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

40

Med lås:

nei

Bakplate for PrismaSeT P-skap. Passer til PrismaSeT P-skap med en bredde på 400 mm. Gir et beskyttende deksel på baksiden av tavlen, samtidig som det bidrar til å opprettholde kabinettets IP30-beskyttelsesgrad. Bakplaten er laget av stålplate og har en strukturert matt hvit overflate. Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver