Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Bakplate IP55 bredde 400mm P LVS08744 - LVS08744

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Bakplate IP55 bredde 400mm  P LVS08744

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - nei

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481877802

Elnummer

2443229

Leverandørens varenummer

LVS08744

Typebeskrivelse

LVS08744

Egnet som sidevegg:

nei

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Materiale:

Stål

Bredde:

400 mm

Høyde:

2000 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9003

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

40

Med lås:

nei

Bakplate IP55 bredde 400mm med fester-for PrismaSeT P tavlesystem-farge RAL 9003