Schneider Electric - Baksidetilk. Deksel NS1600 ve LVS04853 - LVS04853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Høyde - 300 mm
Farge - Hvit
Bredde - 575 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481880185
Elnummer
2442919
Leverandørens varenummer
LVS04853
Typebeskrivelse
LVS04853
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Høyde:
300 mm
Farge:
Hvit
Bredde:
575 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


