Schneider Electric - Base+kontroll, DISP,2P AUX,18R CABLE - XARS8D18W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - nei
Signaloverføring - Radio / infrarød
Antall kanaler - 50
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony eXLhoist
EAN/GTIN
3606480610318
Elnummer
4306473
Leverandørens varenummer
XARS8D18W
Typebeskrivelse
XARS8D18W
Veggsender:
nei
Signaloverføring:
Radio / infrarød
Antall kanaler:
50
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Farge:
Andre
Rekkevidde:
100 m
Med manuell sender:
nei
Vindussender:
nei
Med fjernkontroll:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
nei
Egnet for dimmer:
nei
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for indikasjonselement:
nei
Egnet for bevelsesføler:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


