Schneider Electric - BE550-GR OFFLINE - BE550-GR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 550 VA
Overgangstid maks belastning - 3,4 min
Høyde - 86 mm
Bredde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304233435
Elnummer
6605202
Leverandørens varenummer
BE550-GR
Typebeskrivelse
UPS Offline
Primærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
550 VA
Overgangstid maks belastning:
3,4 min
Høyde:
86 mm
Bredde:
230 mm
Dybde:
285 mm
Vekt:
6,4 kg
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
BE550-GR OFFLINE


