Schneider Electric - BE700-GR BE700-GR OFFLINE - BE700-GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Overgangstid maks belastning - 3,7 min
Høyde - 86 mm
Bredde - 230 mm
Dybde - 285 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304233718
Elnummer
6605203
Leverandørens varenummer
BE700-GR
Typebeskrivelse
UPS Offline
Primærspenningsområde:
230...230 V
Overgangstid maks belastning:
3,7 min
Høyde:
86 mm
Bredde:
230 mm
Dybde:
285 mm
Vekt:
6,8 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
BE700-GR OFFLINE