Utgått

Schneider Electric - BEND 90° NED TAS+170/72 - INS5555505

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BEND 90° NED TAS+170/72

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 72 mm

  • Dybde - 183 mm

  • Antall overdeler - 2

  • Overdelsbredde 1 - 80 mm

  • Retning - Fallende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480340727

Elnummer

1276937

Leverandørens varenummer

INS5555505

Typebeskrivelse

1276937

Bredde:

72 mm

Dybde:

183 mm

Antall overdeler:

2

Overdelsbredde 1:

80 mm

Retning:

Fallende

Materiale:

Stål

Overdelsbredde 2:

40 mm

Symmetrisk:

nei

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Vinkelområde:

90...90 °

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9010

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

N06