Schneider Electric - Benyttes mellom kanal og vegg for å justere ujevnheter i vegg. - 5583410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 5 mm
Ytre diameter - 114 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.). - 5
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885583412
Elnummer
1277555
Leverandørens varenummer
5583410
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Indre diameter:
5 mm
Ytre diameter:
114 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.).:
5
Tykkelse:
5 mm
Stanseform:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Herdet:
nei
Avfaset:
nei
Benyttes mellom kanal og vegg for å justere ujevnheter i vegg....


