Schneider Electric - Beskyttelsesmodul med innebygget sperrediode og LED for RSB og RXG releer med 24..60 VDC forsyning - RZM031BN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Diode
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 24...60 V
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110261189
Elnummer
4172519
Leverandørens varenummer
RZM031BN
Typebeskrivelse
RZM031BN
Funksjon:
Diode
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
24...60 V
Med LED-visning:
Ja
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
RZM031BN er en sperrediode for ensretting av DC spenningen.
Dioden har samtidig en innebygget LED som indikerer når det er strøm på reléet.
Modulen kan anvendes ved en forsyningsspenning fra 24 til 60 VDC
Beskyttelsesmodulen monteres direkte i relésokkelen ved terminalene til forsyningen.
RZM031BN passer til relésokkel RGZE og RSZE, til både RXG og RSB reléer.


