Schneider Electric - Beskyttelsesmodul med innebygget sperrediode og LED for RSB og RXG releer med 6..24 VDC forsyning - RZM031RB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Diode
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 6...24 V
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Relay
EAN/GTIN
3389110261172
Elnummer
4172520
Leverandørens varenummer
RZM031RB
Typebeskrivelse
RZM031RB
Funksjon:
Diode
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
6...24 V
Med LED-visning:
Ja
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Felles tilbehør for RXG og RSB plugg-reléer:
RZM031RB er en sperrediode for ensretting av DC spenningen.
Dioden har samtidig en innebygget LED som indikerer når det er strøm på reléet.
Modulen kan anvendes ved en forsyningsspenning fra 6 til 24 VDC
Beskyttelsesmodulet monteres direkte i relésokkelen ved terminalene til forsyningen.
RZM031RB passer til relésokkel RGZE og RSZE, til både RXG og RSB reléer.
RZM031RB er en sperrediode for ensretting av DC spenningen.
Dioden har samtidig en innebygget LED som indikerer når det er strøm på reléet.
Modulen kan anvendes ved en forsyningsspenning fra 6 til 24 VDC
Beskyttelsesmodulet monteres direkte i relésokkelen ved terminalene til forsyningen.
RZM031RB passer til relésokkel RGZE og RSZE, til både RXG og RSB reléer.


