Schneider Electric - BH500INET - BH500INET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 500 VA
Overgangstid maks belastning - 3,17 min
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
731304206415
Elnummer
6605340
Leverandørens varenummer
BH500INET
Typebeskrivelse
6605340
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
500 VA
Overgangstid maks belastning:
3,17 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...50 Hz
Effektiv utgangseffekt:
300 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
372 mm
Bredde:
225 mm
Dybde:
105 mm
Vekt:
7,2 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Utgangseffektfaktor:
0,6
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


