Schneider Electric - Bimetall klemme 10-95mm2 - NSYBBH30D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 10...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 0...0 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 0...0 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 0
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 10...95 mm²
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480180569
Elnummer
2495386
Leverandørens varenummer
NSYBBH30D
Typebeskrivelse
2495386
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
10...95 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
0...0 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
0...0 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
0
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
10...95 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
0...0 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
0...0 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
0...0 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Med avbrytbart hode:
nei
Min. AWG størrelse:
Andre
Maks. AWG størrelse:
Andre
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


