Schneider Electric - Bimetall klemme 6-50mm2 - NSYBBH29
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 0...0 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 0...0 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 0
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 6...50 mm²
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480180477
Elnummer
2495377
Leverandørens varenummer
NSYBBH29
Typebeskrivelse
2495377
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
0...0 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
0...0 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
0
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
0...0 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
0...0 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
0...0 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Med avbrytbart hode:
nei
Min. AWG størrelse:
Andre
Maks. AWG størrelse:
Andre
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


