Schneider Electric - Blind deksel 24 moduler - NSYATP24DTM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekningBredde:
432 mmHøyde:
52 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 432 mm
Høyde - 52 mm
Dybde - 0 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480162763
Elnummer
2495366
Leverandørens varenummer
NSYATP24DTM
Typebeskrivelse
2495366
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
432 mm
Høyde:
52 mm
Dybde:
0 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


