Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Blinddeksel 27,5 mm - NSYTC2

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Blinddeksel 27,5 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 140 mm

  • Dybde - 150 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480184529

Elnummer

2495591

Leverandørens varenummer

NSYTC2

Typebeskrivelse

2495591

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

140 mm

Dybde:

150 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Høyde:

30 mm

RAL-nummer:

7035

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien