Utgått

Schneider Electric - Blinddeksel 56,5 mm - NSYTC6

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Blinddeksel 56,5 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 0 mm

  • Dybde - 0 mm

  • Materiale - Andre

  • Høyde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480184567

Elnummer

2495595

Leverandørens varenummer

NSYTC6

Typebeskrivelse

2495595

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Materiale:

Andre

Høyde:

0 mm

RAL-nummer:

0

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.