Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Blindpanel 19 1U - VDIG188021

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Blindpanel 19 1U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 490 mm

  • Høyde - 45 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm

  • Antall høydeenheter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485134055

Elnummer

6993664

Leverandørens varenummer

VDIG188021

Typebeskrivelse

LexCom 19" paneler

Bredde:

490 mm

Høyde:

45 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2000 mm

Antall høydeenheter:

1

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

19” blindpanel 1U for å dekke tomrom eller for å sette av plass til evt. utvidelse av skapet.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien