Utgått

Schneider Electric - Blindpanel 1U, med termostat - NSYCRTM1UVTG

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Blindpanel 1U, med termostat

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 5 A

  • Temperatur innstillingsområde - 0...60 °C

  • Monteringsmetode - Skrufeste

  • Type bryterelement - Andre

  • Med digital visning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Actassi

EAN/GTIN

3606480176364

Elnummer

6993644

Leverandørens varenummer

NSYCRTM1UVTG

Typebeskrivelse

Tilbehør gulvskap

Merkestrøm In:

5 A

Temperatur innstillingsområde:

0...60 °C

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type bryterelement:

Andre

Med digital visning:

Ja

Tilbehør til 19" gulvskap.