Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Blindplate 1,1m - NSYATPUND

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Blindplate 1,1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Blindplate/avdekning
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterAvdekning

Bredde:

1100 mm
Se tilgjengelige varianter105 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm

Høyde:

52 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter150 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter300 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter450 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter1200 mm
Se tilgjengelige varianter1400 mm
Se tilgjengelige varianter1800 mm
Se tilgjengelige varianter2000 mm
Se tilgjengelige varianter2200 mm

Materiale:

Plast
Se tilgjengelige varianterMetall

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Blindplate/avdekning

  • Bredde - 1100 mm

  • Høyde - 52 mm

  • Dybde - 1100 mm

  • Innbyggingssted - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480162787

Elnummer

2495370

Leverandørens varenummer

NSYATPUND

Typebeskrivelse

NSYATPUND

Modell / utførelse:

Blindplate/avdekning

Bredde:

1100 mm

Høyde:

52 mm

Dybde:

1100 mm

Innbyggingssted:

Andre

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.