Schneider Electric - Blindplugg i sort plast for montering i Ø22 mm hull med mutter
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Åpningens bredde - 0 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110099522
Elnummer
4304061
Leverandørens varenummer
ZB5SZ3
Typebeskrivelse
4304061
Materiale
Plast
Type linse
Rund
Hulldiameter
22,5 mm
Åpningens bredde
0 mm
Farge
Svart
Åpningens høyde
0 mm
Diverse tilbehør til XB4 og XB5 knapper/lamper.