Schneider Electric - blinkrelé iRTL - 1C/O - Uc 24-240 VAC / 24 VDC - A9E16069
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Analog med flerfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Type driftspenning - AC
Bryterkapasitet glødelamper - 0 W
Bryterkapasitet lysrør DUO - 0 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480377457
Elnummer
1410175
Leverandørens varenummer
A9E16069
Typebeskrivelse
A9E16069
Betjeningsmåte:
Analog med flerfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Type driftspenning:
AC
Bryterkapasitet glødelamper:
0 W
Bryterkapasitet lysrør DUO:
0 VA
Bryterkapasitet parallelle lysrør:
0 VA
Bryterkapasitet induktive lysrør:
0 VA
Høyde:
81 mm
kontroll: ventilasjon, oppvarming, styring av persienner, rulletrapper, pumper, belysning, signalsystemer, overvåkning osv.


