Schneider Electric - Blitzlysmod. 230 vac grønn - XVBC6M3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Blitslys
Farge - Grønn
Ytre diameter - 70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVB
EAN/GTIN
3389110845846
Elnummer
4307176
Leverandørens varenummer
XVBC6M3
Typebeskrivelse
4307176
Funksjon:
Blitslys
Farge:
Grønn
Ytre diameter:
70 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC/DC
Lampetype:
Andre
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


