Schneider Electric - BMXAMO0210 X80 2 ut ana U/I, isol, FTB20x - BMXAMO0210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall analoge innganger - 0
Antall analoge utganger - 2
Inngang, strøm - nei
Inngang, spenning - nei
Inngang, motstand (resistor) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon X80 I/Os
EAN/GTIN
3595863910209
Elnummer
4546101
Leverandørens varenummer
BMXAMO0210
Typebeskrivelse
4546101
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
2
Inngang, strøm:
nei
Inngang, spenning:
nei
Inngang, motstand (resistor):
nei
Utgående signal, kan konfigureres:
Ja
Kofigurerbare Analoge innganger:
nei
Kofigurerbare Analogeutganger:
Ja
Inngang, resistanstermometer:
nei
Inngang, termoelement:
nei
Inngående signal, kan konfigureres:
nei
Analoge innganger, oppløsning (bit):
0 Bit
Utgang, strøm:
Ja
Utgang, spenning:
Ja
Analoge utganger, oppløsning (bit):
16 Bit
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
Ja
Tilhørende drift (Ex ib):
Ja
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Bredde:
32 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
150 mm


