Schneider Electric - BMXCPS2000 X80 strømfors 100/240VAC, 20W - BMXCPS2000

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BMXCPS2000 X80 strømfors 100/240VAC, 20W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 115...230 V

  • Inngangsspenning ved DC - 0...0 V

  • Type inngangsspenning - AC/DC

  • Utgangsspenning ved DC - 3,3...24 V

  • Maks utgangsstrøm ved DC - 2,5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595863908954

Elnummer

4546103

Leverandørens varenummer

BMXCPS2000

Typebeskrivelse

4546103

Inngangsspenning ved AC 50 Hz:

115...230 V

Inngangsspenning ved DC:

0...0 V

Type inngangsspenning:

AC/DC

Utgangsspenning ved DC:

3,3...24 V

Maks utgangsstrøm ved DC:

2,5 A

Inngangsspenning ved AC 60 Hz:

115...230 V

Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:

0,61 A

Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:

0,61 A

Maks inngangsstrøm ved DC:

0 A

Type utgangsspenning:

AC/DC

Utgangsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Utgangsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:

0 A

Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:

0 A

Utgangseffekt:

20 W

Redundansevne:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Bredde:

68 mm

Høyde:

104 mm

Dybde:

99 mm

Modicon M340 PLS strømforsyning 100/240VAC, 20W